Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution 1590L Touchscreen-Monitor EEK: F (A - G) 38.1cm (15 Zoll) 1024 x 768 Pixel 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S691092
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E334335
EAN/GTIN:
     0815335026089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo Open-Frame-Touchscreen 1590L
Der Open-Frame-Touchscreen 1590L im 15-Zoll-Format ist eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz, von der Erstausrüster und Systemintegratoren profitieren, die nach einem kostengünstigen und zugleich zuverlässigen Produkt für ihre Kunden suchen. Von Anfang an auf Zuverlässigkeit ausgelegt für ein besonderes Toucherlebnis – Die Open-Frame-Produkte von Elo mit ausgezeichneter Bildqualität und Auflösung sowie einer hervorragenden Lichtdurchlässigkeit sorgen für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- und Gaming-Anwendungen oder für die Industrieautomatisierung und den Healthcare-Bereich suchen, die 90er-Serie ist in zahlreiche Größen, Touchtechnologien und Bildhelligkeiten verfügbar, sodass sie die Vielseitigkeit bietet, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern.

Wir ermöglichen es Partnern, intelligentere Kioske zu bauen.
Mit EloView und dem Elo Backpack ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und EloView und Sie erhalten eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Der Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff.

Flexibilität für Ihre Installation
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine Montage im Quer- und Hochformat oder auch flach liegend, sodass unsere Touchscreens einer Vielzahl von Einbausituation gerecht werden. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel, denn Sie genießen stets brillante Bilder und perfekte Klarheit.

Touch-Through-Funktionalität mit PCAP
Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen – mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt – vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.

Für den kommerziellen Einsatz entwickelt
Wir sind stolz darauf, einer der besten Hersteller auf dem Markt zu sein und liefern eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand. Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen. Unsere Touchscreen-Lösungen sind besonders flexibel und robust, sodass sie optimal für Installationen in verschiedensten Umgebungen geeignet sind. Darüber hinaus unterziehen wir unsere Produkte intensiven und strengen Prüfverfahren, damit wir eine lange Lebensdauer gewährleisten können und Sie eine maximale Rentabilität erreichen.
Features:
Bilddiagonale 38.1 cm (15 Zoll)
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: VGA, DisplayPort, USB-B, RJ45 Management-Port, HDMI®
Reaktionszeit: 23 ms
Touchscreen
Lieferumfang:
HDMI-Kabel + VGA-Kabel + RJ45 OSD-Fernbedienungskabel + Touch USB-Kabel + L -Halterungen (Seitenmontage) mit Schrauben + EEI-Aufkleber + Informationsblatt für die
Weitere Informationen:
Display-Art:
TFT
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
358 mm
Bildformat:
4:3
Gewicht:
2.9 kg
Display (cm):
38.1 cm
Display (Zoll):
15 Zoll
Helligkeit:
250 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
160 °
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
1 x
Auflösung vertikal:
768 Pixel
Auflösung horizontal:
1024 Pixel
Besonderheiten:
Touchscreen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Berührungspunkte:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 468,86*
€ 522,14*
Frei Haus
ab € 471,94*
€ 523,26*
Frei Haus
ab € 470,93*
€ 523,28*
Frei Haus
ab € 473,04*
€ 524,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 705,83*
€ 773,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,49*
€ 920,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,30*
€ 913,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,91*
€ 903,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,45*
€ 884,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E295006
ab € 62,83*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 55,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 27,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 64,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.