Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S53061 Herst.-Nr.: 57043-00000-01 EAN/GTIN: 4042448164926 |
| |
|
| | |
| Den klassischen und stilprägenden tesafilm® gibt es jetzt auch als besonders umweltfreundliche Variante, die sich insbesondere durch den Einsatz von recycelten Materialien und den Verzicht auf Lösungsmittel auszeichnet. Während die Trägerfolie und der Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, wird die Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton hergestellt. Trotz eines abgewandelten Herstellungsprozesses muss man natürlich nicht auf die bewährte Qualität von tesafilm® verzichten. Auch der umweltfreundliche Klebefilm überzeugt durch eine starke, dauerhafte Klebeleistung und ein klares Material, das ihn auf fast allen Untergründen nahezu unsichtbar macht. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm® Abrollern verarbeitet werden. Features: Transparente, klare Qualität Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen Starke Klebkraft Hohe Alterungsbeständigkeit Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen Für alle tesafilm® Abroller geeignet Umweltaspekte: Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP), Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff, Lösungsmittelfrei, Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile) Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei | Serie: | Eco & Clear | Typ: | 57043-00000-01 | Material (Details): | Wasserbasiertes Acrylat | Trägermaterial: | Polypropylen (PP) | Dicke: | 0.052 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | tesafilm | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Unsichtbares Klebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, tesa, Universal-Klebefilm, Klebeband hochtransparent |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,54* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,25* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,25* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,43* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,07364* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|