Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA299532 Herst.-Nr.: 57043-00000 EAN/GTIN: 4042448164926 |
| |
|
| | |
| - der verlässliche tesafilm nun auch als recycelte, umweltfreundliche Variante erhältlich:100% Qualität + 100% recycelter Kunststoff!
- transparente, leicht matte Qualität
- nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
- starke Klebkraft
- hohe Alterungsbeständigkeit
- gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen
- für alle tesafilm Abroller geeignet
- Umweltaspekte:Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
- Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff (PS)
- lösungsmittelfreie Klebmasse
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.03 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Rollenlänge: | 33 m | unsichtbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 57043, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,54* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,26* | € 3,00* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,28* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 3,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,06849* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|