Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 51800035 Registraturlocher Blau max. Einstellformat: DIN A3 65 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319861
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51800035
EAN/GTIN:
     4002432364015
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Perfekt für größere Papiermengen. Anschlagschiene einstellbar auf die Formate A4, A5, A6, Folio, US-Quart und 8 x 8 x 8 cm. Rutschfester Kunststoffboden (Abfallkasten), Möbel schonend, bequem zu entleeren. Locherunterteile: Lichtgrau, Anschlagschiene aus Kunststoff.
Features:
Maße: 22 x 10 x 13 cm (B x H x T)
Lochung: 8 cm
max. Anzahl der Blätter: 65 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 6,5 mm
max. Einstellformat: DIN A3
mit Griffniederhalter
mit Anschlagschiene
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
blau
Breite:
220 mm
Gewicht:
1190 g
max. Anzahl der Blätter:
65 Bl. (80 g/m²)
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Registraturlocher
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Einstellformat:
DIN A3
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.5 mm
Griffniederhalter vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Blau
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Registraturlocher
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, block locher, Leitz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 38,19*
€ 50,70*
€ 4,30*
ab € 38,18*
€ 50,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,63*
€ 51,29*
€ 5,95*
ab € 39,41*
€ 54,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,85*
€ 56,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,94*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.