Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Unterschriftenmappe 1554282 DIN A4 Anzahl der Fächer:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315651
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     1554282
EAN/GTIN:
     4013951002913
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Unterschriftsmappe einem hochwertigem Einband und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist.
Features:
Maße: 24 x 35 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
mit Beschriftungsschild
Material des Einbandes: Kunststoff
Farbe des Fächerblocks: rosa
10 Fächer
3 Sichtlöcher
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
de Luxe
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Unterschriftenmappe de Luxe
Farbe des Fächerblocks:
Rosa
Material des Einbandes:
Kunststoff
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Anzahl der Fächer:
10
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material:
Graupappe
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Unterschriftenmappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
316
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,41*
1
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 8,42*
1
€ 7,95*
ab € 5,63*
€ 8,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,40*
8 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 6,40*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-01
ab € 5,57*
Ähnlich
Pagna
24102-02
ab € 5,58*
Ähnlich
Pagna
24102-03
ab € 5,54*
Ähnlich
Pagna
24202-04
ab € 6,43*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 13,51*
Ähnlich
Soennecken
1493
ab € 6,49*
Ähnlich
Soennecken
1495
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.