Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24102-01 Sammelmappe Karton, Kunststoff Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24102-01 Sammelmappe Karton, Kunststoff Rot A4
Pagna 24102-01 Sammelmappe Karton, Kunststoff Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32033852
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24102-01
EAN/GTIN:
     4013951001275
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die langlebigen Unterschriftsmappen DE LUXE mit 10 Fächern und hochwertigem Kunststoffeinband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die extrastarken Seiten aus rosa Löschkarton mit verstärkten Wendetaben sind besonders reißfest und schützen die Unterlagen durch ihre raue Oberfläche vor dem Herausrutschen. Die drei Schaulöcher machen die Mappen besonders übersichtlich und helfen, Dokumente schnell zu sichten und zu bearbeiten. Dank ihrem stabilen Einband und dem dehnbaren und zusätzlich verstärkten Rücken ist die Unterschriftsmappe ein besonders langlebiger Ordnungshelfer, insbesondere bei häufigem Gebrauch mit mehrseitigen Unterlagen. Das aufklappbare de Luxe-Beschriftungsfeld erlaubt ein besonders schnelles Austauschen der Einsteckschilder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Anzahl von Fächern
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-02
ab € 5,52*
Ähnlich
Pagna
24102-03
ab € 5,51*
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,55*
Ähnlich
Leitz
57010095
ab € 13,08*
Ähnlich
Soennecken
1495
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.