Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Unterschriftsmappe 1493 DIN A4 20Fächer Leinen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/400/a007400b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127025190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1493
EAN/GTIN:
     4003630055514
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
unterschriftenmappe schwarz 20teili...
Unterschriftenmappen zum Schutz Ihrer Korrespondenz. Dehnbarer Leinenrücken ermöglicht hohes Füllvermögen. Zwischenblätter aus Löschkarton. Mit verstärkten Wendetaben. Einsteckfenster im Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Maße:
23,6 x 35 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Leinen
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe, unterschriftenmappe schwarz, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
1
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 10,15*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,58*
€ 10,51*
4 Tage
426
5
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,38*
5 Tage
426
1
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 17,76*
6 Tage
423
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400001003
ab € 17,96*
Ähnlich
Pagna
24205-04
ab € 6,01*
Ähnlich
Pagna
24202-04
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.