Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Unterschriftsmappe Slim 1495 DIN A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/389/a010389m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/389/a010389m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/540/a014540g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127541390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1495
EAN/GTIN:
     4003630141903
Suchbegriffe:
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Wiedervorlagemappe
soennecken unterschriftenmappe schw...
Elegante und schlanke Unterschriften- oder Ordnungsmappe. Auch als Projektmappe gut geeignet. Bequem auch für unterwegs, da sie weniger Platz benötigt und sehr leicht ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
"Slim"
Maße:
25 x 31 x 0,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
390
Material des Einbandes:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
10 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe "Slim"
Weitere Suchbegriffe: unterschriftenmappe 10 fächer, unterschriftenmappe, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,94*
€ 6,90*
3 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 4,38*
€ 7,11*
4 Tage
215
8
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 11,72*
5 Tage
215
1
€ 6,95*
ab € 7,91*
€ 12,18*
6 Tage
215
1
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24102-04
ab € 5,52*
Ähnlich
Soennecken
1497
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.