Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 1010 DIN A4 Rückenbreite: 80mm Nachtblau 2 Bügel 10105068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315291
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105068
EAN/GTIN:
     4002432370023
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Sichttasche am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild.
Features:
Rückenbreite: 80 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
180° Präzisionshebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80 g/m²)
mit Griffloch
mit Sichttasche am Rücken
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
Nachtblau
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
600 Bl. (80 g/m²)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180° Präzisionshebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
364
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
1240
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 4,42*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
10105052
ab € 3,78*
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,30*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.