Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA POWERSTRIPS® Small Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 14St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17687
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57550-00014-21
EAN/GTIN:
     4042448103956
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
tesa Powerstrips® zeichnen sich durch die bewährte tesa-Qualität aus und sind die clevere Alternative zu Schrauben und Nägeln. Sie lassen sich einfach und nahezu geräuschlos anbringen und hinterlassen beim Ablösen keine Spuren bzw. Löcher an Wänden oder Decken. Das kann insbesondere dann ein großer Vorteil sein, wenn man in einer Mietwohnung lebt. In der kleinen Variante garantieren die Powerstrips® einen sicheren Halt für Objekte mit einem Gewicht bis zu einem Kilogramm. Sie eignen sich für den Einsatz im Haushalt, im Büro, auf Reisen und natürlich für Dekorations- und Bastelarbeiten. Damit die Powerstrips® ihre maximale Klebeleistung erreichen können, sollten Sie folgende Hinweise beachten: Reinigen Sie die Oberflächen sehr gründlich, bevor Sie die Klebestreifen anbringen (am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet). Drücken Sie die Strips mindestens fünf Sekunden fest an den Untergrund an. Berühren Sie freie Klebeflächen nicht mit Ihren Fingern, da die Haltekraft dadurch negativ beeinflusst werden könnte.
Features:
Selbstklebestrips für Gegenstände bis zu 1 kg Gewicht
Starker Halt auf fast allen Oberflächen
Einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar
Für vielfältige Anwendungen im Haushalt, im Büro oder auf Reisen
Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment SMALL
Lieferumfang:
14 Klebestreifen
Hinweise:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Selbstklebestrips spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haltekraft:
1 kg
Serie:
tesa Powerstrip®
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klebestrip
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa klebepads, klebepads, 4042448103963, tesa, POWERSTRIPS® Small, Krippenbau
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,61*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,83*
1 Tag
401
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 3,86*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,77*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,97*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,85*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08094*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,72*
Zubehör
tesa
58900-00013-02
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.