Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstrips Small weiß bis zu 1kg VE=14 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Powerstrips Small weiß bis zu 1kg VE=14 Stück
Powerstrips Small weiß bis zu 1kg VE=14 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5755000014
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57550-00014
EAN/GTIN:
     4042448103956
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
  • Die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel: Durch die innovative tesa Powerstrips Technologie können größere und kleinere Objekte einfach und schnell befestigt und spurlos wieder abgelöst werden.
  • Einfach den Powerstrip am Anfasser parallel zum Untergrund abziehen und das Produkt verliert seine Klebkraft. Beidseitig klebend
  • Aus hochwertigem Kunststoff
  • Starker Halt für Gegenstände auf fast allen Untergründen (nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor, Schaumstoff, poröse Materialen)
  • Vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs
  • Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung
  • Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips Hakensortiment
  • Maximaler Halt auf glatten Oberflächen bis zu 1 kg Gewicht
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
säurefrei
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
81 mm
Marke:
Tesa
Packungsinhalt:
14 Stück
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa klebepads, klebepads, 57550, Klebestrips, Power, Powerstrip, Powerstrips, Small, Strip, Strips
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,83*
1 Tag
344
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,76*
€ 3,90*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 375 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08167*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 4,70*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,659*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,98*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,70*
Zubehör
tesa
58900-00013-02
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.