Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S12644 Herst.-Nr.: 57911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesafilm® doppelseitig eignet sich zum zuverlässigen und dauerhaften Verkleben von Fotos, Papier und leichten Kartonagen. Der doppelseitige Klebefilm ist transparent und lässt sich sehr leicht abrollen. Er ist im Haushalt oder im Büro vielfältig einsetzbar und sollte auf keinem Schreibtisch fehlen. Besonders häufig wird der doppelseitige und 12 mm breite Klebefilm für Bastel- und Dekorationsarbeiten oder zum Einkleben von Fotos verwendet.
- Doppelseitiger Klebefilm - Transparent - Klebt zuverlässig - Hohe Alterungsbeständigkeit - Leicht abrollbar - PP-Folie Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 7.5 m | | Produktfarbe | Transparent | | Doppelseitig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,195* | € 1,39* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,02* | € 1,455* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,46* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,69* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|