Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S17047 Herst.-Nr.: 58900-00013-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit den transparenten, UV-beständigen tesa Powerstrips® Deco Haken lassen sich leichte Dekorationsgegenstände wie Fensterbilder, Papp- und Papierdekorationen schnell und einfach befestigen – besonders geeignet auch auf Glas- und Spiegelflächen, denn der transparente Strip bleibt nahezu unsichtbar im Hintergrund.
- Sicherer Halt für Dekorationsartikel* - Transparent und dadurch nahezu unsichtbar - Einfach zu befestigen, schnell und spurlos wieder ablösbar** - Hohe UV- Beständigkeit - Deco-Haken sind mit neuen tesa Powerstrips® Deco wiederverwendbar
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hilfshaken | | Produktfarbe | Transparent | | Maximales Lastgewicht | 0.2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,98* | € 4,15* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,17* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,15* | € 4,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,25* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|