Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA UNIVERSAL 56172-00003-11 Doppelseitiges Klebeband Weiß (L x B) 25m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S16300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003-11
EAN/GTIN:
     4042448388704
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® doppelseitige Klebeband ist ein echtes Allroundtalent und eignet sich für verschiedene Befestigungsanwendungen. Beim Basteln und Dekorieren ist es eine clevere Lösung, um z.B. Verpackungen schöner zu gestalten. Beim Einkleben von Fotos ist das doppelseitige Klebeband ebenfalls eine große Hilfe. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Doppelklebeband selbst für das Fixieren von Teppichen ist eine ideale Wahl und stellt gerade dort seine enorme Klebekraft unter Beweis.
Features:
Doppelseitiges Klebeband für einen sicheren und permanenten Halt
Multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
Leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Von Hand abreißbar
Typ:
UNIVERSAL
Material (Details):
Synthesekautschuk
Dicke:
0.185 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 8,25*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,25*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,12*
€ 8,41*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 8,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,25*
€ 9,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,73*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08144*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,66*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.