Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm
Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm
Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm
Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm
Klebeband Universal doppelseitig 25mx50mm
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56172-00003
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56172-00003
EAN/GTIN:
     4042448388704
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Das tesa doppelseitige Klebeband universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar.
  • Sicherer und permanenter Halt, multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
  • leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.355 kg
doppelseitig:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
25 m
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 8,25*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,25*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 6,12*
€ 8,41*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 8,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2536* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,73*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08144*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,66*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.