Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 7960 Styropor®klinge Nr. 79 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S040261
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     7960
EAN/GTIN:
     4002632911385
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
109.5 mm
Gewicht:
0.0715 kg
Klingenbreite:
17.9 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2726
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,60*
€ 3,82*
1 Tag
434
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,65*
1 Tag
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,19*
2 Tage
434
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,20*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.