Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge 18mm Nr. 79.60 für SECUNORM 380 Cutterrmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Ersatzklinge 18mm Nr. 79.60 für SECUNORM 380 Cutterrmesser
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Ersatzklinge 18mm Nr. 79.60 für SECUNORM 380 Cutterrmesser
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Ersatzklinge 18mm Nr. 79.60 für SECUNORM 380 Cutterrmesser
Artikel-Nr.:
     223-8050707
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     79.6
EAN/GTIN:
     4002632911385
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

MARTOR Ersatzklinge 18mm Nr. 79.60 für SECUNORM 380 Cutterrmesser

Styroporklinge Nr. 79

• 2-seitiger Schliff
• Passend für Cuttermesser ARGENTAX TAP-O-MATIC 331 und 332 sowie Sicherheitsmesser SECUNORM 380

Lieferung: Im Spender.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bindung:
Harz
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
100
Anwendung:
Für die Barbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
Außendurchmesser:
50.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
flexibel
Feinheitsgrad:
extra grob
max. Drehzahl:
18000 r/min
Einsatzbereich:
Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen
Tellermaterial:
Faservlies
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Arbeitsgeschwindigkeit (max.):
63 m/s
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2647
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,83*
1 Tag
437
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,66*
1 Tag
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,20*
1 Tag
437
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,22*
3 Tage
427
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.