Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge Secunorm 380 a10 St. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge Secunorm 380 a10 St. Martor
Ersatzklinge Secunorm 380 a10 St. Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726844
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     79.60
EAN/GTIN:
     4002632911385
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Klinge für Sicherheitsmesser
Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, bruchsicher. Maße 109,5 x 17,9 x 0,5 mm. Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM 380.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, rostfrei
Klingenlänge:
109,5 mm
Klingenbreite:
17,9 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
79.60
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2647
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 3,83*
Lager 6C8MS
437
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,66*
1 Tag
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,20*
1 Tag
437
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,22*
3 Tage
427
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 5,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 93,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.