Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R988291 Herst.-Nr.: 41676 EAN/GTIN: 4002888416764 |
| |
|
| | |
| Lindy HDMI A - HDMI A 4.5 m. Kabellänge: 4,5 m, Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: HDMI Typ A (Standard), Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, 3D, Produktfarbe: Schwarz, Gold, Silber Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 4.50 m | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | 4K UHD + OFC-Leiter + Rund + doppelt geschirmt + extrem dünn + vergoldete Steckkontakte + | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | AWG 36 (Aktivkabel) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Produkt-Art: | HDMI-Kabel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04002888416764, LINDY, LINDY Slim HDMI High Speed A/A 4, 5m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,26* | € 36,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,71* | € 38,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,69* | € 40,57* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,76* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,41* | € 53,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|