Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2782832 Herst.-Nr.: 41676 EAN/GTIN: 4002888416764 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy CROMO Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 36 AWG - HDMI, 19-polig (M) - HDMI, 19-polig (M) - 4.5 m - abgeschirmt | Gruppe | Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 41676 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy CROMO Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 4.5 m | Kabel | Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI | Technologie | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG) | 36 | Länge | 4.5 m | Linke Anschlussstellen | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte Anschlussstellen | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Technische Merkmale | HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission, HDMI CEC support (Consumer Electronics Control), 4k-Format-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Low Profile Design, HDCP-kompatibel, aktives Kabel (Signalwiederherstellung), x.v.Color-fähig (xvYCC), HDMI ATC-Test | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Video-/Audio-/Netzwerkkabel | Unterstützte Schnittstellen | HDMI | Technologie | Abgeschirmt | Technische Merkmale | HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), 3D-Transmission, HDMI CEC support (Consumer Electronics Control), 4k-Format-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse | American Wire Gauge (AWG) | 36 | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | Zusätzliche Merkmale | Goldbeschichtet Anschlüsse, Low Profile Design, HDCP-kompatibel, aktives Kabel (Signalwiederherstellung), x.v.Color-fähig (xvYCC), HDMI ATC-Test | Länge | 4.5 m | | | Kabel | | Linke Anschlussstellen | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte Anschlussstellen | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, RoHS, UL 2725 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabeltyp: | Video-/Audio-/Netzwerkkabel | Unterstützte Schnittstellen: | HDMI | Technologie: | Abgeschirmt | American Wire Gauge (AWG): | 36 | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | Länge: | 4.5 m | Linke Anschlussstellen: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Rechte Anschlussstellen: | 1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich | Kennzeichnung: | UL, RoHS, UL 2725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, hdmi, lindy, 41676, ethernet, slim, high, speed, männlich, mnnlich, cromo, cable, with, hdmikabel, abgeschirmt, unterstützung, untersttzung, kabel, chip, 4.5m, hdmihdmi, 4.5m/cromo, 45mcromo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,29* | € 37,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,67* | € 39,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,69* | € 41,59* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,93* | € 42,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,48* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|