Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel USB-Micro-B Stecker, HDMI-A Stecker 2.00m Grau 41567 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R988161
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41567
EAN/GTIN:
     4002888415675
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
Lindy 2m MHL/HDMI. Anschluss 1: USB 2.0 Micro B, Anschluss 2: HDMI A, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich. Produktfarbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse:
USB-Micro-B Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
USB-Micro-B auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
AWG 28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D, MHL Kabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, micro usb kabel lindy 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, LINDY, LINDY MHL an HDMI Anschlusskabel, 2m, bildschirmanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,34*
€ 9,20*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 6,35*
€ 9,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,77*
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 7,73*
€ 11,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.