Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 762-10 1196510 Drehmomentschlüssel 1/4" (6.3 mm) 2 - 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R703071
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1196510
EAN/GTIN:
     4002805918302
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Skaleneinteilung:
0.1 Nm
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.):
10 Nm
Drehmoment (min.):
2 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4" 2-10nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Gedore, 762-10, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 220,35*
€ 259,30*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,10*
€ 260,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,04*
€ 260,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 227,18*
€ 264,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,74*
€ 268,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.