Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-42110 4 Port VGA-Splitter 2048 x 1536 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R42649
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-42110
EAN/GTIN:
     4016032323815
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Durch einen Video Splitter ist es möglich, ein Bild einer Videoquelle auf 2, 4, 8, 16 oder durch Kaskadierung auf noch weiteren Bildschirmen identisch darzustellen. Dadurch ist ein Video Splitter vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. Testeinrichtungen, Datencentern, Auskunftbildschirmen, Videoübertragungen, Präsentationen und Schulungseinrichtungen.
Features:
Bringt Ihr PC-Bild auf bis zu 4 VGA-Monitore
Für Präsentationen und mehr
Videobandbreite: 500MHz
Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen
Max. Übertragungs-Distanz: 75m
Lieferumfang:
Netzteil + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
4
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
1536 Pixel
Auflösung horizontal:
2048 Pixel
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
VGA
Schnittstellen (Ausgang):
VGA
Produkt-Art:
VGA-Splitter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 36,24*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 27,70*
€ 36,25*
€ 4,50*
ab € 28,62*
€ 37,61*
6 Tage
34
€ 9,90*
ab € 28,66*
€ 37,61*
€ 6,78*
ab € 29,53*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.