Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Splitter 500MHz, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-42110
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-42110
EAN/GTIN:
     4016032323815
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

VGA Splitter 500MHz, 4-Port

Verteilt das Video-Signal auf vier Monitore - Perfekt z.B. für Schulungen, Messeveranstaltungen und Werbung!

Produktvorteile:

  • Verteilt das Video-Signal auf vier Monitore - Perfekt z.B. für Schulungen, Messeveranstaltungen und Werbung!
  • Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen
  • Max. Übertragungs-Distanz: 75m

Durch einen Video Splitter ist es möglich, ein Bild einer Videoquelle auf 2, 4, 8, 16 oder durch Kaskadierung auf noch weiteren Bildschirmen identisch darzustellen. Dadurch ist ein Video Splitter vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. Testeinrichtungen, Datencentern, Auskunftbildschirmen, Videoübertragungen, Präsentationen und Schulungseinrichtungen.

Technische Daten:

  • Ermöglicht es, Videosignale von einem PC auf 4 Monitoren, oder anderen Video-Output-Geräten wiederzugeben
  • Videobandbreite: 500MHz
  • Max. Auflösung: 2048x1536 Pixel @60Hz
  • Max. Übertragungs-Distanz: 75m
  • Kaskadierbar (max. 64)
  • Metallgehäuse zur besseren EMI-Schirmung
  • Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
  • Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen
  • Anzahl der Ports: 4
  • HDTV Auflösung max.: 2048 x 1536 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Signal Eingang: VGA
  • Signal Ausgang: VGA
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
HDTV Auflösung max.:
2048 x 1536 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Signal Eingang:
VGA
Signal Ausgang:
VGA
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.