Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Megapixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q665682
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8753144
EAN/GTIN:
     4053199997114
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Der HDMI-Switch verbindet vier HDMI-Eingänge mit zwei HDMI Bildschirmen bei bis zu 4K Auflösung (60Hz). Unterstützt wird HDCP 2.2, HDR und Transferraten von bis zu 18 Gbit/s. Ermöglicht das Anzeigen von Blu-ray, UHD Blu-ray, Satellitenempfang, Spielekonsole und PC auf angeschlossenen Anzeigegeräten wie Monitoren und Beamern. Das Gerät extrahiert und konvertiert das Audiosignal in 5.1 Surround Sound mittels optischem Toslink S/PDIF oder in 2-Kanal Stereo über Cinchstecker.
Features:
Verteilt das HDMI-Videosignal von bis zu vier HDMI-Geräten auf ein oder zwei HDMI-Anzeigegeräte
Unterstützt 4K-Auflösung @60Hz
Extrahiert HDMI-Audio über optischen Digital- oder 2-Kanal-Analog-Ausgang
Inkl. Fernbedienung zur komfortablen Auswahl der Bildquellen für die beiden Ausgänge
Beide Ausgänge können frei mit verschiedenen Quellen verbunden werden
Lieferumfang:
Switch
Netzteil
Fernbedienung
Phoenix-Stecker für RS232-Kabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 cm
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
270 mm
Gewicht:
780 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl Eingänge:
4 x
Unterstützte Monitore:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Megapixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
4x2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI® + Digital-Audio (optisch) + Cinch (Stereo)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Audio-Ports
Umschaltfunktion:
Manuell
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, SpeaKa Professional, HDMI® Signal verteilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 94,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,60*
€ 96,43*
€ 3,50*
ab € 81,61*
€ 105,69*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 168,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,45*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.