Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9075604 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9075604 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9075604 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86217138
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9075604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Dieses High Speed HDMI-Kabel von SpeaKa Professional dient zum Anschluss Ihres Receivers, Ihrer PlayStation 4, Ihres Blu-ray-Players und für vieles mehr an Ihren TV oder Monitor. Damit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen. Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. Robuster PVC-Außenmantel Das SpeaKa Professional HDMI-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt. ROHS und REACH konform Alle SpeaKa Professional Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p,1080i,1080p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,39*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.