Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Megapixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015098
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8753144
EAN/GTIN:
     4053199997114
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Megapixel Schwarz

Verteilt das HDMI-Videosignal von bis zu vier HDMI-Geräten auf ein oder zwei HDMI-Anzeigegeräte
Unterstützt 4K-Auflösung 60Hz
Extrahiert HDMI-Audio über optischen Digital- oder 2-Kanal-Analog-Ausgang
Inkl. Fernbedienung zur komfortablen Auswahl der Bildquellen für die beiden Ausgänge
Beide Ausgänge können frei mit verschiedenen Quellen verbunden werden

Der HDMI-Switch verbindet vier HDMI-Eingänge mit zwei HDMI Bildschirmen bei bis zu 4K Auflösung (60Hz). Unterstützt wird HDCP 2.2, HDR und Transferraten von bis zu 18 Gbit/s. Ermöglicht das Anzeigen von Blu-ray, UHD Blu-ray, Satellitenempfang, Spielekonsole und PC auf angeschlossenen Anzeigegeräten wie Monitoren und Beamern. Das Gerät extrahiert und konvertiert das Audiosignal in 5.1 Surround Sound mittels optischem Toslink S/PDIF oder in 2-Kanal Stereo über Cinchstecker.

Unterstützt 3D
Unterstützt DSD und HD(HBR) Audio.
Unterstützt HDCP2.2, HDR
Unterstützt 6.0 Gbit/s TMDS/600 MHz Pixel-Takt pro Kanal (max.)
18 Gbit/s TDMS
Unterstützt unkomprimiertes Audio, wie z.B. LPCM
Unterstützt komprimiertes Audio, wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, und Dolby TrueHD
Unterstützt 7.1 Surround-Sound über HDMI.
Unterstützt 5.1 Surround-Sound über Toslink.
Unterstützt 2.0 analoges Audio Stereo über Stereoausgang.
Unterstützt ARC (Audio Return Channel)

Gewicht: 780 g
Kategorie: HDMI-Switch
Länge (Tiefe): 111 cm
Unterstützte Monitore: 2
Höhe: 25 mm
Anzahl Eingänge: 4 x
Breite: 270 mm
Schnittstellen (Eingang): HDMI®
Anzahl Ausgänge: 4 x
Schnittstellen (Ausgang): HDMI® + Digital-Audio (optisch) + Cinch (Stereo)
Umschaltfunktion: Manuell
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Audio-Ports
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Auflösung (max.): 3840 x 2160 Megapixel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: HDMI-Switch
unterstützte Audioformate: LPCM 7.1 + LPCM 2.0 + LPCM 5.1 + DTS
Hersteller-Nr.: SP-8753144
EAN: 4053199997114
Materialstärke: 0.6 mm

Lieferumfang: Switch
Netzteil
Fernbedienung
Phoenix-Stecker für RS232-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, SpeaKa Professional, SP-8753144, HDMI® Signal verteilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 94,32*
€ 4,00*
ab € 71,62*
€ 96,49*
€ 3,50*
ab € 81,63*
€ 105,75*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 168,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.