| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6434599 Herst.-Nr.: SP-8753144 EAN/GTIN: 4053199997114 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Matrix-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Mio. Pixel Black (SP-8753144) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, speaka, professional, 3840, 2160, 8753144, sp8753144, port, audioports, audio, ports, hdmiswitch, megapixel, schwarz, hdmimatrixswitch, mio., pixel, black, hdmi, switch, matrix |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,10* | € 93,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,54* | € 96,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 81,55* | € 105,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,38* | € 167,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|