Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Megapixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188286-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8753144
EAN/GTIN:
     4053199997114
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
SpeaKa Professional 4x2 Port HDMI-Switch mit Audio-Ports 3840 x 2160 Megapixel Schwarz

4x2 HDMI-Switch mit Audio Extraktor

Verteilt das HDMI-Videosignal von bis zu vier HDMI-Geräten auf ein oder zwei HDMI-Anzeigegeräte
Unterstützt 4K-Auflösung @60Hz
Extrahiert HDMI-Audio über optischen Digital- oder 2-Kanal-Analog-Ausgang
Inkl. Fernbedienung zur komfortablen Auswahl der Bildquellen für die beiden Ausgänge
Beide Ausgänge können frei mit verschiedenen Quellen verbunden werden

Der HDMI-Switch verbindet vier HDMI-Eingänge mit zwei HDMI Bildschirmen bei bis zu 4K Auflösung (60Hz). Unterstützt wird HDCP 2.2, HDR und Transferraten von bis zu 18 Gbit/s. Ermöglicht das Anzeigen von Blu-ray, UHD Blu-ray, Satellitenempfang, Spielekonsole und PC auf angeschlossenen Anzeigegeräten wie Monitoren und Beamern. Das Gerät extrahiert und konvertiert das Audiosignal in 5.1 Surround Sound mittels optischem Toslink S/PDIF oder in 2-Kanal Stereo über Cinchstecker.

Ausstattung:
Unterstützt 3D
Unterstützt DSD und HD(HBR) Audio.
Unterstützt HDCP2.2, HDR
Unterstützt 6.0 Gbit/s TMDS/600 MHz Pixel-Takt pro Kanal (max.)
18 Gbit/s TDMS
Unterstützt unkomprimiertes Audio, wie z.B. LPCM
Unterstützt komprimiertes Audio, wie z.B. DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD, und Dolby TrueHD
Unterstützt 7.1 Surround-Sound über HDMI.
Unterstützt 5.1 Surround-Sound über Toslink.
Unterstützt 2.0 analoges Audio Stereo über Stereoausgang.
Unterstützt ARC (Audio Return Channel)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Megapixel · Gewicht: 780 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4x2 Port · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 cm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Digital-Audio (optisch),Cinch (Stereo) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Audio-Ports · Umschaltfunktion: Manuell · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1,LPCM 2.0,LPCM 5.1,DTS

Lieferumfang:
Switch
Netzteil
Fernbedienung
Phoenix-Stecker für RS232-Kabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 270 x 25 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
111 cm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Megapixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1 | LPCM 2.0 | LPCM 5.1 | DTS
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Audio-Ports
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Digital-Audio (optisch) | Cinch (Stereo)
Port (Nur für Titel):
4x2 Port
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Megapixel
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
780 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, SpeaKa Professional, SP-8753144, HDMI® Signal verteilen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 93,67*
€ 4,00*
ab € 71,56*
€ 96,11*
€ 3,50*
ab € 81,56*
€ 105,12*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 167,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.