Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Klettband zum Aufkleben (L x B) 2.5m x 25mm Transparent 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q110722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3560/IPS
EAN/GTIN:
     4054596308374
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Konzipiert zur Klebung auf Metall, Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie 3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Acrylat-Klebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit eignet sich für unterschiedliche Untergründe, z.B. hoch- und niederenergetische Kunststoffe, Metalle und Pulverlacke.
Weitere Informationen:
Länge:
2.5 m
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
SJ3560/IPS
Typ:
Dual Lock
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband transparent, klett band, klettband scotch, 3M, Dual Lock, 7100123340, druckverschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,36*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 35,38*
27 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 35,47*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 35,66*
23 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.