Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 25 mm x 2.5 m, 4/CV, IPC, Twin Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 25 mm x 2.5 m, 4/CV, IPC, Twin Pack
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 25 mm x 2.5 m, 4/CV, IPC, Twin Pack
Artikel-Nr.:
     C1066-7100123340
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3560/IPS
EAN/GTIN:
     04054596308374
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560 besteht aus transparentem Polypropylen. Die glatte Rückseite verfügt über einen klaren Acrylklebstoff, auf der Oberseite befinden sich 40 Pilzköpfe pro cm² und im geschlossenen Zustand ist der flexible Druckverschluss 5,8 mm dick. Unser flexibler Druckverschluss bietet nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
transparenter Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband transparent, klett band, klettband scotch, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.