Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3560, 25,4 mm x 2,5 m x 5,8 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100123340
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100123340
EAN/GTIN:
     4054596308374
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Dual-Lock Langrolle SJ3560

Anwendung
zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenenergie (Acryl, Polycarbonat, ABS).
• im Innen- und Außenbereich

Ausführung
• einsetzbar ohne spezielle Oberflächenvorbehandlung
• schnelle Montage und Demontage
• UV- und Witterungsbeständig
• Fünffache Zugfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Kletthaftbändern
• Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2.5 m
Dicke:
5.8 mm
Klebstoffart:
Acrylat
Zu bearbeitender Werkstoff:
Polyester | Epoxidlackierungen | Pulverlackierte Oberflächen | Glas | Acrylglas | Polycarbonat | Polystyrol | Metall | Aluminium | Edelstahl | ABS
Temperaturbeständigkeit min.:
-30 °C
Typbezeichnung:
SJ3560
Farbe:
Transparent
Temperaturbeständigkeit max.:
70 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
95 °C
Bandbreite:
25.4 mm
Bandbreite x Bandlänge:
25,4 mm x 2,5 m
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-30 bis 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband transparent, klett band, klettband scotch, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Montageklebeband, Montageklebebänder, ablösbar, 3M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,36*
Lager 245
8
1
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 35,38*
26 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 35,47*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 35,66*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.