Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschluss Dual Lock SJ356B transl.L.2,5m B.25mm Bl.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 25 mm x 2.5 m, 4/CV, IPC, Twin Pack
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 25 mm x 2.5 m, 4/CV, IPC, Twin Pack
Artikel-Nr.:
     1498-4000310045
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100123340
EAN/GTIN:
     4054596308374
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
für temporäre Befestigungen · wiederlösbarer, selbstklebender Druckverschluss mit kleinen Pilzköpfchen · bis zu 1000 mal wiederlösbar · schnelle und einfache Montage und Demontage · haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen · für den Innen- und Außenbereich, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen PulverlackenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 2,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
25 mm
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband transparent, klett band, klettband scotch, Druckverschlüsse, Klettbänder, Klettbinder, Klettverbinder, Verschlussband, Verschlussbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,36*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 35,38*
26 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 35,47*
Lager 1498
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 35,66*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 142,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.