Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschluss Dual Lock SJ356B transl.L.2,5m B.25mm Bl.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000310045
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100123340
EAN/GTIN:
     04054596308374
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
für temporäre Befestigungen · wiederlösbarer, selbstklebender Druckverschluss mit kleinen Pilzköpfchen · bis zu 1000 mal wiederlösbar · schnelle und einfache Montage und Demontage · haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen · für den Innen- und Außenbereich, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen PulverlackenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 2,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Breite:
25 mm
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband transparent, klett band, klettband scotch, Druckverschlüsse, Klettbänder, Klettbinder, Klettverbinder, Verschlussband, Verschlussbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 35,36*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,37*
€ 35,38*
Lager 1690
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 35,47*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 35,66*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 28 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 32 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.