Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6524 Register DIN A4 1-15 Polypropylen Grau 15 Registerblätter geprägte Taben 652410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D992741
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     652410
EAN/GTIN:
     4005546600239
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zeit sparen durch bessere Übersicht: DURABLE Register überzeugen mit hoher Qualität und großer Variantenvielfalt - perfekt für eine geordnete Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten.
Features:
Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen
Tabprägung: 1-15
Teilung/Blatt: 15
Universallochung
Aus PP
Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch
Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
297 mm
Farbe:
grau
Breite:
230 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Anzahl der Registerblätter:
15 Registerblätter
Beschreibung der Besonderheiten:
geprägte Taben
Ausführung der Tabe:
1-15
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau
Anzahl Unterteilungen:
15
Produkt-Art:
Register
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,32*
2 Tage
287
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,48*
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,9205*
€ 1,4955*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 1,60*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,89*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,92*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.