Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, PP, 1 - 15, grau, DIN A4, 215/230 x 297 mm, 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-896586010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6524 10
EAN/GTIN:
     4005546600239
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register. Werkstoff: PP. Lochung: Universallochung. Mit geprägten Taben, auch für Ringbücher geeignet. Ausführung der Tabe: 1 - 15. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 15 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Taben:
1-15
Teilung:
15 Blatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
230 mm
Höhe:
297 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,32*
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,9305*
€ 1,4755*
Lager 690
257
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,48*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,07*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.