Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-15, PP, 15-teilig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-15, PP, 15-teilig, grau
Durable Register DIN A4, geprägte Taben, 1-15, PP, 15-teilig, grau
Artikel-Nr.:
     388-30401E-20
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6524-10
EAN/GTIN:
     4005546600239
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Ordnerregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen.

- Tabprägung: 1-15
- Format: DIN A4 hoch
- Teilung/Blatt: 12
- Maße (HxB): 297 x 215/230 mm
- Lochung: universal
- Material: PPRegistertyp: Zahlen 1- 15
Format: DIN A4
Anzahl Taben/Blätter: 15 Taben
Farbe: grau
Breite: 230 mm
Höhe: 297 mm
Werkstoff: Kunststoff (PP)
Stärke (Kunststoff): 120 my
Lochung: 11-fach (universal)

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,31*
1 Tag
384
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Lager 388
unbekannt
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,9305*
€ 1,4955*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4955*
€ 1,77965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2855*
€ 1,52975
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2405*
€ 1,4762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2205*
€ 1,4524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1805*
€ 1,4048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9305*
€ 1,1073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,25*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,97*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.