Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 1012 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 75mm Blau 4 Bügel 10120035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48981
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120035
EAN/GTIN:
     4002432300723
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschier. Sichttasche am Rücken für auswechselbares Rückenschild.
Features:
Mit zwei Präzisionsmechaniken
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
Blau
max. Anzahl der Blätter:
1.000 Bl.
Verwendung für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Rückenbreite:
75 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Doppelordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 7,42*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 7,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 7,82*
9 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 7,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.