Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner A4 Kunststoff 75mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner A4 Kunststoff 75mm blau
Doppelordner A4 Kunststoff 75mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT10120035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120035
EAN/GTIN:
     4002432300723
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Doppelordner Plastik, mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • mit Schlitzen
  • mit Griffloch
  • mit Kantenschutz
  • mit 2 Deckblättern
  • mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild
  • Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes graues Papier
  • Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm
  • Rückenbreite: 75 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Doppelordner
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.604 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
FSC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 7,28*
€ 7,42*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 7,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 7,82*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 7,79*
€ 7,95*
1
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.