Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Schlüsselkasten 20900 Anzahl Haken 40 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44776
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     20900
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
Schluss mit der lästigen Schlüsselsuche! Dank des nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystems finden alle Ihre Schlüssel ihren festen Platz. Für Sicherheit sorgen das Zylinderschloss und die Wandmontage. Aus lackiertem Stahl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Features:
Sichere Aufbewahrung
Mit nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystem
Inkl. farbiger Schlüsselanhänger
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
165 mm
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Gewicht:
1.217 g
Haken:
40
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, Maul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 16,91*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 19,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 19,15*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 22,79*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.