Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Schlüsselkasten 20900 Anzahl Haken 40 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777008-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     20900
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
Maul Schlüsselkasten 20900 Anzahl Haken 40 Grau

Maul Schlüsselkasten , 40 Haken

Sichere Aufbewahrung
Mit nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystem
Inkl. farbiger Schlüsselanhänger

Schluss mit der lästigen Schlüsselsuche! Dank des nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystems finden alle Ihre Schlüssel ihren festen Platz. Für Sicherheit sorgen das Zylinderschloss und die Wandmontage. Aus lackiertem Stahl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 40 · Gewicht: 1.217 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 200 x 165 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Maul
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
40
Gewicht:
1.217 g
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 4002390043830, Maul, 20900
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 16,91*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 19,02*
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 19,15*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 22,79*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.