Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank (Werkstatt) Schlüsselkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-5654084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5654084
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
  • Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
165
Farbe:
grau
Höhe:
200
Tiefe:
80
Werkstoff:
lackierter Stahl
Anzahl der Schlüssel:
40
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,00*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 14,10*
€ 19,12*
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 19,25*
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 22,92*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.