Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank (Werkstatt) Schlüsselkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Zeigt Produkt in Einzelabbilduing
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-5654084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5654084
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
  • Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
165
Farbe:
grau
Höhe:
200
Tiefe:
80
Werkstoff:
lackierter Stahl
Anzahl der Schlüssel:
40
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.