Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten für 40 Schlüssel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten für 40 Schlüssel grau
Schlüsselkasten für 40 Schlüssel grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL5654084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5654084
EAN/GTIN:
     4002390043830
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
maul schlüsselkasten für 40 schlüss...
  • Aus lackiertem Stahl
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Inklusive Schlüsselanhängern und Befestigungsmaterial
  • Für 40 Schlüssel. Mit zusätzlicher Zwischenwand
  • Größe: 20,0 x 16,5 x 8,0 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
40
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
1.261 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
200 mm
Marke:
Maul
Material:
Metall
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 56540, Sicherheitsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,00*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 14,10*
€ 19,12*
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 19,25*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 17,36*
€ 22,92*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.