Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris 122-HB Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43063
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     122-HB
EAN/GTIN:
     4007817106365
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Jetzt mit 20% bruchfesterer Mine und verbesserter Gleitfähigkeit. Höchste Zuverlässigkeit und präzise Ergebnisse für noch mehr Komfort beim Schreiben und Zeichnen.
Features:
Besonders bruchfest
Ideal für Schule und Büro
Mit Radiertip
Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Produkttypenbezeichnung:
Noris® 122
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift Noris® 122
PEFC:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
2 mm
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Gelb-Schwarz
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2434
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,62*
2 Tage
581
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,68*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
9 Tage
2581
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.