Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 122-HB HB Radierer gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-306037460
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     122-HB
EAN/GTIN:
     4007817106365
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Noris® Bleistift - in sehr guter Qualität, ideal für Schule und Büro, besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer. Der ideale Härtegrad für die Schule.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® 122
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Noris® 122
Stärke der Mine:
2 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
176 mm
Radierer vorhanden:
Ja
PVC-frei:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Made in Germany:
Ja
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2506
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Lager 1682
581
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,68*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,72*
10 Tage
2581
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.