Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STA122 Herst.-Nr.: 122-HB EAN/GTIN: 4007817106365 |
| |
|
| | |
| Höchste Zuverlässigkeit und präzise Ergebnisse für mehr Komfort beim Schreiben und Zeichnen. Büro- und Schulbleistift. Holz aus PEFC-Hölzern, vorwiegend aus deutschenWäldern. Lackiert, unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen, hartverleimte Mine. Leicht radierbar und spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer. Minendurchmesser: 2 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Radiertip | Anreißer (Online): | Bleistift Noris 122, HB, mit Radierer, gelb/schwarz | Aufzählung (Online): | Stärke der Mine: 2 mm Schaft: Lackiert Hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt Ausführung der Schaftform: sechskant | Kurzbeschreibung (Online): | Bleistift Noris 122, HB, mit Radierer | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, staedler bleistift, Bürobleistift, Bürobleistifte, Holzstift, Holzstifte, Schulbleistift, Schulbleistifte, Zeichenstift, Zeichenstifte, Schulstift, Schulstifte, Schreibgerät, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38* | € 0,65* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,42* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|