Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00m Schwarz 323222-CG Audio Retu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D38343
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     323222-CG
EAN/GTIN:
     0766623323222
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Hauptleitungsklemme
hdmi kabel sonstige 4k*2k
High-Speed-Kabel liefert High-Definition-Performance
HDMI wurde zum Standard bei den digitalen Anschlüssen, denn er liefert höchste Qualität bei Video und Audio über ein einziges Kabel. Diese High Speed HDMI-Kabel wurden speziell auf die hohen Ansprüche des High-Definition-Marktes zugeschnitten. Sie liefern die höchstmögliche Auflösung von 4000 x 2000, einen Audio-Return-Channel sowie eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese hochwertigen Kabel sorgen für HD-Bilder und Multi-Channel Audio mit erhöhter Performance, Genauigkeit und erweiterten Eigenschaften wie Internetzugang für Home-Entertainment-Geräte - all dies mit einem einzigen HDMI-Anschluss.
Features:
Geeignet zum Anschluss von HDMI-Geräten an z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
ARC ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Audiosystemen - kein zusätzliches Audiokabel notwendig
Entspricht den High Speed HDMI-Spezifikationen
Bis zu 10,2 GB/s bei 340 Mhz Bandbreite
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Audio Return Channel + Ultra HD (4k) HDMI
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
CCS
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, hdmi kabel sonstige 3 meter, 766623323222, Manhattan, bildschirmanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 6,85*
2 Tage
49
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,67*
€ 6,99*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,11*
€ 11,61*
6 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
323260
ab € 29,42*
Zubehör
Manhattan
323215
ab € 2,36*
Zubehör
Manhattan
323239
ab € 6,53*
Zubehör
Manhattan
323246
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.