Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Neodym Magnet C10 "Extra-Strong" (B x H x T) 20 x 10 x 20mm Würfel Silber 4 St. BA705


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D318792
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA705
EAN/GTIN:
     4004360794292
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 4 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Features:
Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 4 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
20 mm
Sonderform:
Würfel
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Neodym
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4 St./Pack.
max. Anzahl Blätter je Magnet:
13 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet grau eckig, haft magnet, haft-magnet eckig, Sigel, C10 "Extra-Strong"
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,76*
€ 22,43*
11 Tage
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,30*
€ 24,51*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,60*
€ 25,34*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,50*
€ 25,94*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 20,82*
€ 28,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,71*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,71*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,20*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,08*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,81*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,63*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 10,40*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,39*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,17*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 11,15*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.