Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA704 SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong" - bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²) - Cube-Design - 20x20 mm - silber - 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
GL704 W Magnet SuperDym C10 01
GL704 W Magnet SuperDym C10 01
BA704 Magnet SuperDym C10 gelb
GL195 Magnet SuperDym C10 stark_A1
GL121 W Glasmagnetboard artverum white
BA704 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-773896024
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA704
EAN/GTIN:
     4004360794315
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 2 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 10 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Aluminium | Neodym
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, haftmagnet grau eckig, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,35*
€ 15,19*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,52*
€ 15,40*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,97*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 15,98*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,35*
€ 18,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,72*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,74*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,15*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 9,08*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,68*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,70*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,47*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,24*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 11,12*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,97*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.